曜日別特売
0613 Bull Lock&Nut(盗難防止用ホイールロック&ナットセット)貫通ナットタイプ KYO-EI 35702737

0613 Bull Lock&Nut(盗難防止用ホイールロック&ナットセット)貫通ナットタイプ KYO-EI 35702737
0613 Bull Lock&Nut(盗難防止用ホイールロック&ナットセット)貫通ナットタイプ KYO-EI 35702737

Bull Lock&Nut(盗難防止用ホイールロック&ナットセット)貫通ナットタイプ

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
ねじ寸法M12×P1.25
メーカー日産・スバル・スズキ
日産・スバル・スズキ
トヨタ・三菱・ホンダ・マツダ・ダイハツ・イスズ
ホンダ
スバル・スズキ
ナット二面幅(mm)21
内容量1セット注文コード35702737品番0613
参考基準価格(税別)¥7,100販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。

タイプ貫通ナット二面幅(mm)21ねじ寸法M12×P1.25全長(mm)16(ナット/ロック)付属品ナット12個、ロック4個、キーアダプター1個メッキテーパー60°メーカー日産・スバル・スズキRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35702746
2022-12-23
用途: 自家用車のホイール装着とロック
運輸・通信業

現在使用しているナットがホイールより少し飛び出ているし、盗難防止用ではないので
この製品に交換しました。何の問題も有りません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする