曜日別特売
613-19 BullLock(盗難防止ホイールロック)貫通ナットタイプ KYO-EI 35702913

613-19 BullLock(盗難防止ホイールロック)貫通ナットタイプ KYO-EI 35702913
613-19 BullLock(盗難防止ホイールロック)貫通ナットタイプ KYO-EI 35702913

BullLock(盗難防止ホイールロック)貫通ナットタイプ

(2件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
ねじ寸法M12×P1.25
メーカー日産・スバル・スズキ
日産・スバル・スズキ
トヨタ・三菱・ホンダ・マツダ・ダイハツ・イスズ
ホンダ車専用
二面幅(mm)19(キー)
内容量1セット注文コード35702913品番613-19
参考基準価格(税別)¥3,750販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。

メーカー日産・スバル・スズキ全長(mm)16ねじ寸法M12×P1.25二面幅(mm)19(キー)付属品ロック4個、キーアダプター1個材質スチールメッキタイプ貫通表面処理クロムメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35702895
2018-07-22
用途: 自家用車に
サービス業

メッキが長期間もてば良いと思う。防犯性は最強とは思えないが抑止力に期待。

1が参考にしています
対象商品 : 35702931
2017-09-25
用途: ホイールの盗難防止

軽自動車の旧型車はホイールキャップをつける際、ショートタイプの貫通ボルトが無いとホイールキャップに干渉しますが、貫通ナットとこの貫通ナットタイプホイールロックで完璧です。希少なホイールの盗難防止に役立ちます。適用車種はホンダN360、ライフ360、ステップバンなどです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする