NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの Oリング
Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) フッ素
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35704916
品番
4DV34
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
内径(Φmm)
33.5
材質
フッ素ゴム(FKM)
種類
V形真空フランジ用(耐熱用)
使用温度範囲(℃)
-15〜200(MAX/220)(目安)
外径(Φmm)
41.5
部品番号
CO 0302 G0
機能
耐熱、耐油、耐燃料油
JIS規格
JIS B 2401
硬さ(デュロメータA)
70
太さ(mm)
4.0±0.1
材料記号
FKM-70(4種D)フッ素ゴム
内径許容差(mm)
±0.39