列数1ユニット長さ(m)3材質スチール製材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)50.8形式Sローラ形使用温度範囲(℃)-10~150リンク内幅(mm)15.88ユニットリンク数60ピン形式(継手リンク)割りピン形、(本体チェーン)リベット形概略質量(kg/m)2.41平均引張強度(kN)68.6チェーン形式バイピッチチェーンピン長L1(mm)18.3ピン長L2(mm)20.9リンクプレート厚さT(mm)4リンク内幅W(mm)15.88ピン径D(mm)7.94ローラ径R1(Φmm)15.88プレート幅H(mm)23最大許容張力(kN)10.7