曜日別特売
RF2100-JL バイピッチチェーン ジョイントリンク 椿本チエイン 35705835

バイピッチチェーン ジョイントリンク

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ピッチ(mm)63.5
リンク内幅(mm)19.05
内容量1個注文コード35705835品番RF2100-JL
参考基準価格(税別)¥1,070販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839
ピッチ(mm)63.5リンク内幅(mm)19.05材質スチール製材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン使用温度範囲(℃)-10~150列数1ピン形式割りピン形ピン径(Φmm)9.54プレート幅(mm)28.6プレート厚(mm)4.8平均引張強度(kN)108チェーン形式バイピッチチェーンピン長さ(mm)21.80/24.50最大許容張力(kN)17.1
注意
※バイピッチチェーン用継手リンクはドライブチェーン用継手リンク(RSローラーチェーン)とは仕様が異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35705792
2021-01-09
用途: 整骨院専用のローラ の故障
農・林・水産業

大変ありがたいです。貴重な部品などの提供はな。かなかみつからずたいへんたすかりました

対象商品 : 35705817
2020-12-19
用途: 木材の搬送チェーン用

使用時にいつの間にかクリップが外れて無くなってしまいます。これまでに何度も外れてしまいチェーンが外れそうになりました。クリップが容易に外れなくなるように改善していただきたいのと、クリップのみの販売をしてほしいです。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ありませんでした。

対象商品 : 35705792
2020-07-10
用途: 機械の修復
自動車・二輪車・自転車関連業

チェーンアッシ部品在庫が無かった為、ジョイントリンクにを利用して修復した

対象商品 : 35705835
2015-05-07
用途: 工場で使っているチェーンのアタッチメントとして使用しています

以前より、この「椿本チェーン」のジョイントリングを使用していたのですが、やはりこのメーカーが丈夫で使いやすいようですね。

対象商品 : 35705817
2015-05-07
用途: チェーンの修繕に使用
東白川製材協同組合

問題なく使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする