曜日別特売
RF2080-A1-JL バイピッチチェーン ジョイントリンク 片側アタッチメント 椿本チエイン 35705914

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RF2080-A1-JL バイピッチチェーン ジョイントリンク 片側アタッチメント 椿本チエイン 35705914
RF2080-A1-JL バイピッチチェーン ジョイントリンク 片側アタッチメント 椿本チエイン 35705914

バイピッチチェーン ジョイントリンク 片側アタッチメント

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個ピッチ(mm)50.8穴数(アタッチメント)1注文コード35705914品番RF2080-A1-JL
参考基準価格(税別)¥762販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579
寸法C(mm)27.8寸法N(mm)38.1寸法O(Φmm)6.8寸法S(mm)19.1寸法X(mm)40.7寸法X2(mm)36.6リンクプレート厚さT(mm)4ピッチ(mm)50.8リンク内幅(mm)15.88材質スチール製材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類アタッチ付チェーン使用温度範囲(℃)-10~150列数1ピン形式割りピン形穴数(アタッチメント)1ピン径(Φmm)7.94プレート幅(mm)23平均引張強度(kN)68.6チェーン形式バイピッチチェーンピン長さ(mm)18.30/20.90最大許容張力(kN)10.7
注意
※バイピッチチェーン用継手リンクはドライブチェーン用継手リンク(RSローラーチェーン)とは仕様が異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2016-11-23
用途: ミカン選果機の修理に使用しました
農・林・水産業

ベルトだったのでスベってましたがチェーン式に交換して滑りや横ズレが無くなり満足してます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする