P351754F 省エネクリプトンランプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 35706176

 

P351754F 省エネクリプトンランプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 35706176
P351754F 省エネクリプトンランプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 35706176
P351754F 省エネクリプトンランプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 35706176

省エネクリプトンランプ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個消費電力(W)54タイプ60W形注文コード35706176品番P351754F
参考基準価格(税別)¥298販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289

約10%の省エネになります。

口金E17電球の種類クリプトン電球形状ミニクリプトン電球消費電力(W)54全長(mm)67質量(g)13タイプ60W形種類ミニクリプトン電球径(Φmm)35定格寿命(時間)2000ガラス色フロストRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35706167
2023-05-30
用途: 宴会場の照明
千葉県レクリエーション都市開発株式会社サービス業

まだ取り付けて間もないので、どのくらい持つか分からない。

1が参考にしています
対象商品 : 35706151
2016-10-07
用途: 電球交換

トイレの電球切れてLEDタイプにしようと思いましたがE17は高いので
とりあえずこれに交換。どれだけ省エネかは不明

1が参考にしています
対象商品 : 35706142
2012-10-13
用途: 電球交換の時に

安くていいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする