ELPA
ELPAの 電球
ELPAの 白熱電球
ELPAの サイン球
看板用電球
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
10
注文コード
35706422
品番
G-19H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥229
販売価格(税別)
¥
208
バスケットに入れる
この商品は
消費電力
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
室内装飾、ディスプレイ、看板用に適した電球です。
口金
E17
定格電圧(V)
110
色
クリア
用途
看板用電球
全長(mm)
58
質量(g)
14
消費電力(W)
10
定格寿命(時間)
約1500
バルブ径(Φmm)
35