※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2輪車専用スポーツホーン

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35723037 品番 MHO-1
参考基準価格(税別)¥2,321 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

クラス最小の消費電力「電流値2.7A」を実現!発電容量の小さな2輪車に最適な高性能ホーン。
クラス最軽量194g(1個当り)は2輪車に最適。
あらゆる状況で聞き取りやすい大音量100dB!ビビリ音の無い優れた音質設計。
低温400HZ・中音500Hz・高温600Hzから選んで、組合せできる。「選べるホーン」。

電圧(V)12 仕様右巻き 周波数(Hz)400 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:145

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35723037
2023-11-29
用途:
バイク運転中
教育・研究機関

交通量の多い所でも、しっかり聞こえる音量に満足しています。音質も上品でGOOD!

対象商品:
35723046
2021-12-15
用途:
車両警笛
個人 小林タクシー 様 (運輸・通信業)

とても良い商品でした。取付場所に制約があるために一個の購入にしました。

1人が参考にしています
対象商品:
35723046
2021-04-03
用途:
ホンダタクトAF79に取付
製造業

ノーマルの威嚇的でびっくりするような音質に不満があつたので交換しました。動画サイトで何度も音質を確認して500を選びました。取付はいたって簡単です。スペース的にはギリギリです。ステーを少し曲げて収まりました。購入前に確認することをおすすめします。

1人が参考にしています
対象商品:
35723037
2021-05-05
用途:
ホーン交換
サービス業

スズキGSX-250Rの純正ホーンと差替交換。ナット一箇所だけの固定なので即交換出来てお手軽。軽い音から重厚感ある音に変わり満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
35723055
2020-07-03
用途:
お客様からホーンの音色を変えたいとのことで
武田商店 様 (製造業)

音も大きくなりいい音色とお喜び頂けました。大きいので取り付けに少し悩みました。

1人が参考にしています
対象商品:
35723037
2021-02-22
用途:
バイク メンテナンス

思っていた以上にいい音だったので、非常に満足してます。

対象商品:
35723037
2020-02-25
用途:
ホーン交換
サービス業

思っていた以上にいい音でした。とても満足しています。

対象商品:
35723046
2019-11-08
用途:
バイクメンテナンス
SB 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

大きすぎます。どこにもつけられません。車と同じサイズはいただけません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする