ダイクロハロゲンADVANCE JDR Φ50

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35723852 品番 JDR110V50WLN/KUV-H
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

コンパクトなフィラメントによる高い発光効率。新設計ミラーとの組み合わせで高品質な光を実現。
ミラー付ハロゲンランプ
約23%〜25%の省電力、約1.3倍の高照度化を実現(メーカー従来品比)
シュミレーションを重ねた新ミラーにより、配光を最適化。
UVカットバブルを採用、従来品よりさらに50%の紫外線をカット。

口金E11 電球の種類ハロゲン 定格電圧(V)110 全長(mm)62 消費電力(W)50 全光束(Lm)730 ビームの開き(°)10 定格寿命(時間)3000 色温度(K)3000 最大光度(cd)5900 ミラー外径(Φmm)50

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:125

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35723861
2025-04-12
用途:
ピアノの楽譜の照明
フリューゲル音楽研究所 様 (教育・研究機関)

USHIOの電球はな売っているところが少なく、こちらでお得な値段で購入できよかったです。ルーメン、ワット、カンデラの異なる商品がいくつかあり、素人にはどれを選べばよいか迷いましたが、モノタロウのサイトでの説明がわかりやすく、参考にさせていただき、助かりました。

対象商品:
35723861
2024-06-23
用途:
食卓の照明
製造業

十分な明るさですが、仕様からの想像ほど明るくはないです。

対象商品:
35723861
2015-12-17
用途:
室内照明

大型家電店では販売していませんでした。
価格的にも満足しています。

対象商品:
35723904
2014-02-24
用途:
自宅の室内照明

ウシオのクオリティの高さを感じます.LEDよりも色味が良いことと格段に明るいことに満足しています.

対象商品:
35723886
2014-02-07
用途:
自宅の室内照明

クオリティの高さを感じます.良い色味の光です.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする