JDR110V50WLM/KUV-H ダイクロハロゲンADVANCE JDR Φ50 ウシオライティング 35723861

JDR110V50WLM/KUV-H ダイクロハロゲンADVANCE JDR Φ50 ウシオライティング 35723861
JDR110V50WLM/KUV-H ダイクロハロゲンADVANCE JDR Φ50 ウシオライティング 35723861
JDR110V50WLM/KUV-H ダイクロハロゲンADVANCE JDR Φ50 ウシオライティング 35723861

ダイクロハロゲンADVANCE JDR Φ50

(5件のレビュー)
消費電力(W)50
ビームの開き(°)20
内容量1個注文コード35723861品番JDR110V50WLM/KUV-H
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

コンパクトなフィラメントによる高い発光効率。新設計ミラーとの組み合わせで高品質な光を実現。
ミラー付ハロゲンランプ
約23%~25%の省電力、約1.3倍の高照度化を実現(メーカー従来品比)
シュミレーションを重ねた新ミラーにより、配光を最適化。
UVカットバブルを採用、従来品よりさらに50%の紫外線をカット。

口金E11電球の種類ハロゲン定格電圧(V)110全長(mm)62消費電力(W)50全光束(Lm)730ビームの開き(°)20定格寿命(時間)3000色温度(K)3000最大光度(cd)2900ミラー外径(Φmm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35723861
2025-04-12
用途: ピアノの楽譜の照明
フリューゲル音楽研究所教育・研究機関

USHIOの電球はな売っているところが少なく、こちらでお得な値段で購入できよかったです。ルーメン、ワット、カンデラの異なる商品がいくつかあり、素人にはどれを選べばよいか迷いましたが、モノタロウのサイトでの説明がわかりやすく、参考にさせていただき、助かりました。

対象商品 : 35723861
2024-06-23
用途: 食卓の照明
製造業

十分な明るさですが、仕様からの想像ほど明るくはないです。

対象商品 : 35723861
2015-12-17
用途: 室内照明

大型家電店では販売していませんでした。
価格的にも満足しています。

対象商品 : 35723904
2014-02-24
用途: 自宅の室内照明

ウシオのクオリティの高さを感じます.LEDよりも色味が良いことと格段に明るいことに満足しています.

対象商品 : 35723886
2014-02-07
用途: 自宅の室内照明

クオリティの高さを感じます.良い色味の光です.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする