SBW10T(バラ) 貼付けウエイト(バラ売り) ヤマテ金属 35724044

貼付けウエイト(バラ売り)

(18件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(70g)
タイプ10g刻み
内容量1本(70g)注文コード35724044品番SBW10T(バラ)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

ヤマテ金属の貼付けウエイトの便利なバラ売りタイプです。必要な分だけお買い求めいただけます。

材質長さ(mm)130幅(mm)16厚さ(mm)4タイプ10g刻みテープ種類両面テープ黒仕様70g(10g×7)セット内容70g×1本
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35724035
2023-03-01
用途: 鉄道模型のウエイト
オフィス ビジネス インスパイア自動車・二輪車・自転車関連業

クルマのホイールバランスにも使っているが、HOゲージの鉄道模型のウエイトにも流用できて重宝している。

対象商品 : 35724026
2022-01-11
用途: タイヤ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

カットしやすく両面テープも強いので剥がれる心配がない。

対象商品 : 35724026
2020-12-06
用途: 自転車のバランス取り

少量なので注文しやすい(自転車1台に付き20gしか使わない)。
曲げて使用したが、自転車のリム形状に合わせたものがあると良い。
できれば切断する手間が不要な個品(5g、10g)があればなお良い。

対象商品 : 35724044
2019-10-05
用途: オートバイのタイヤバランスに、使用
ジールデザイン

私のオートバイのリムには、太すぎるため、半分の幅に切って使用しています。
半分の幅に切ると、ちょうどいい幅、厚さで気に入っています。

対象商品 : 35724026
2019-07-08
用途: バイクメンテナンス

ホイールが黒なので塗装してタイヤ交換の際に使いました。
見た目も良くそこまで幅も大きくないのでいい感じです。
値段も安値です

対象商品 : 35724044
2019-08-18
用途: ラジコングライダーの重心位置合わせに使用。
製造業

今回10g×7を購入したが、本当は5gでカット出来るウエイトが欲しかった。

対象商品 : 35724026
2019-07-11
用途: タイヤ交換に使用

小分けになっているので、少量必要な場合には、ちょうど良いです。

対象商品 : 35724026
2018-02-17
用途: スーパーカブのホイールバランス

スーパーカブ110のホイールバランス調整のために購入しました。
バイク用品店でもあまり見かけないので助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール付属部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする