単独貼付けウエイト

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50個) 注文コード 35724087 品番 X 10g
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

必要な分だけ使用可能な単独タイプ。

材質 タイプ10g刻み セット内容10g×50個 厚さ(mm)4 幅(mm)19 長さ(mm)19 仕様黒テープ使用 寸法(mm)19×19 質量(g)10

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:414

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35724166
2022-04-03
用途:
浄化槽のメンテナンス
建設業・工事業

浄化槽の曝気ろ材に括り付け沈める重しに使用しました。

対象商品:
35724087
2018-04-28
用途:
船で使用する 小物に使用します。
ル、レーヴ 様 (不動産業)

船で使用する 小物に使用しますが サイズも丁度良く 何枚か使用すれば 適当なサイズになるので重宝します。

対象商品:
35724096
2019-06-01
用途:
アルミホイールのバランスとり
サービス業

可もなく不可もなくです。
接着の両面テープがどれくらいもつかはわかりませんが・・・

対象商品:
35724166
2018-08-03
用途:
タイヤ交換作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

大きな単位があるので、助かります。もう少し安いか、たくさん入っていてくれれば、またリピートしたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール付属部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする