29248 ダイヤモンドコーナーカッター RELIEF 35738001 29248 ダイヤモンドコーナーカッター RELIEF 35738001 29248 ダイヤモンドコーナーカッター RELIEF 35738001 29248 ダイヤモンドコーナーカッター RELIEF 35738001 29248 ダイヤモンドコーナーカッター RELIEF 35738001

ダイヤモンドコーナーカッター

(23件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード35738001 品番29248
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

フランジ付きなので、コーナー部分のキワ切り加工が行えます。

外径(Φmm)105 刃厚(mm)2 穴径(Φmm)20(ブッシュ使用時:15) 用途コーナー面の加工や切断ができます。鉄筋入りコンクリート、ブロック、レンガ、御影石などの切断やコーナー加工に最適です。 適合材鉄筋入りコンクリート、ブロック、レンガ、御影石など チップ幅(mm)7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-23
用途:
コンクリートカット

入隅などの際を切ることができて本当に便利でした。よくできています。

対象商品:
35738001
2022-10-10
用途:
高強度コンクリートの不陸調整
建設業・工事業

高強度コンクリートの床の高い部分を削るのに凄く助かります。
値段の割には良く刃が入り、長時間使っても疲れにくい。
高強度コンクリートばかりおおよそ200m位は使ってますが、刃は半分も減ってないのでかなり長持ちしそうです。
欠点じゃないですが、軽い力でも刃が入るため、角度を間違えると、床を深くえぐってしまうこともあります。

1人が参考にしています
対象商品:
35738001
2021-09-17
用途:
斫れない箇所でカッターでとんどん切る
建設業・工事業

普通のダイヤモンドカッターならサンダーの軸が当たりそこまでしか
切る事出来ませんが、軸ズレしているので歯がどんどん入って行きます。
でも歯のへりが早い

対象商品:
35738001
2020-04-02
用途:
解体工 斫り工
建設業・工事業

最高!
ギリギリ狙えるし安いし切れるし持ち良いし最強!
わざわざ高いの買わなくてもこれあればいいと思う!

1人が参考にしています
対象商品:
35738001
2018-12-19
用途:
斫り
建設業・工事業

フランジ付カッターなので入隅部では大活躍間違いないです。

対象商品:
35738001
2018-10-07
用途:
直角部分のコンクリートに垂直に入るのできれいにしあがります。
株式会社デジリウム 様 (建設業・工事業)

切れ味も値段を考えると非常に良いです
。まあ減り方は五千円クラスのものより
は激しいです。

対象商品:
35738001
2017-11-08
用途:
コンクリート切りつけ
匠高田工業 様 (建設業・工事業)

コーナーが切りやすくて使いやすいです
刃の減りが早いのが難点です

対象商品:
35738001
2017-06-06
用途:
ポリプロピレン繊維入りのコンクリートの斫り作業
建設業・工事業

他の格安なコーナーカッターと比べて、このコンクリートには適している気がします。繊維入りなのによく切れます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする