29255 電着ダイヤモンドカッター RELIEF 35738017 29255 電着ダイヤモンドカッター RELIEF 35738017 29255 電着ダイヤモンドカッター RELIEF 35738017 29255 電着ダイヤモンドカッター RELIEF 35738017

電着ダイヤモンドカッター

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード35738017 品番29255
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

FRPや塩ビパイプなどの切断が行えます。

外径(Φmm)97 刃厚(mm)1.8 穴径(Φmm)20(ブッシュ使用時:15) 用途樹脂材料、FRP、磁器タイル、大理石などの切断に 仕様乾式 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 適合材樹脂材料、FRP、磁器タイル、大理石など チップ幅(mm)5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:277

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35738017
2025-06-25
用途:
frpの切断
佐野工業 様 (製造業)

綺麗に切断できます。
耐久性はまだ分かりませんが、長く使用できそうです。

対象商品:
35738017
2020-01-22
用途:
電気設備工事
建設業・工事業

他店より安く、また、発送も早かったので購入して良かったです。

対象商品:
35738017
2016-05-03
用途:
大理石のカット

大理石のカットには使えない。

切り口が荒くなり、商売にはつかえない。

対象商品:
35738017
2016-01-13
用途:
FRPタンク解体やFRP切断の時に
藤田工業 様

いつまでも、切れ味が変わらなく切れるし、切断砥石の様に、割れる心配がない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする