曜日別特売
EO-450B 定温乾燥器 (自然対流方式・Bシリーズ)(標準仕様) アズワン 35738586

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EO-450B 定温乾燥器 (自然対流方式・Bシリーズ)(標準仕様) アズワン 35738586
EO-450B 定温乾燥器 (自然対流方式・Bシリーズ)(標準仕様) アズワン 35738586
EO-450B 定温乾燥器 (自然対流方式・Bシリーズ)(標準仕様) アズワン 35738586
EO-450B 定温乾燥器 (自然対流方式・Bシリーズ)(標準仕様) アズワン 35738586

定温乾燥器 (自然対流方式・Bシリーズ)(標準仕様)

(4件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台注文コード35738586品番EO-450B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥96,800

4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備しています。
任意の動作温度設定可能な独立過昇防止装置を採用し、安全性に配慮しています。
セキュリティ対策のための鍵が付属しています。また樹脂製ハンドルは出っ張りがなく、引掛け事故を防止します。
ドアパッキンには耐熱性シリコンを採用し、有害なガスの発生がなく、断熱効果に優れています。
安全装置として、過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサ断線時、ヒーターオフ)を備えています。

温度調節範囲(℃)室温+20~300最高温度到達時間約60分庫内容量(L)91庫内寸法(mm)450×430×450外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×540×785付属品棚板レール2組、棚板2枚質量(kg)約40電源(V)AC100 50/60Hz コード長2m 3Pプラグ付寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×540×785安全装置液体膨張式サーモスタット(完全独立式・動作温度設定可能)、バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)、過電流ブレーカータイマ機能オートスタート、オートストップ、SVスタート、ON/OFFタイマー温度センサーK型熱電対温度制御PID制御SSR出力棚板耐荷重(kg)5温度分布(幅)25℃ at300℃排気口Φ32mm×2個保証期間3年内装ステンレス(SUS304)外装スチール粉体塗装仕上げ棚ピッチ(mm)35外寸法(mm)550×540×785棚段数(段)11アズワン品番1-7477-32対流方式自然対流シーズヒーター(W)1400
注意
※温度分布幅は、庫内無負荷時の値です。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
離島数量1につき20,000/税込22,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35738586EO-450B49064767EO-450VEO-450B 定温乾燥器(タイマー・自然対流式) アズワン 49064767定温乾燥器(タイマー・自然対流式)アズワン1台
127,000
税込139,700
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35738577
2017-01-27
用途: 定温試験で使用

保存安定性の試験のために使用してますが、長期間同じ温度で安定出来、且つ開閉しても直ぐに温度調整するため重宝しています。

対象商品 : 35738595
2015-06-02
用途: 試料の乾燥

温度上昇が早くて良い
全体の質感がよく外観がきれいで清潔感がある
水分蒸発時の熱風が改善できれば尚よい

対象商品 : 35738577
2015-02-25
用途: 加熱試験、加熱処理
製造業

コンパクトで必要最小限の機能が有り、コストパフォーマンスは十分です。

対象商品 : 35738595
2015-02-11
用途: 塗装の乾燥、焼き付け
M・G・M

必要十分な機能でコストパフォーマンスに優れています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする