温度調節範囲(℃)室温+20~300最高温度到達時間約80分庫内容量(L)135庫内寸法(mm)450×430×700外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×540×1030付属品棚板レール2組、棚板2枚質量(kg)約45電源(V)AC100 50/60Hz コード長2m 3Pプラグ付寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×540×1030安全装置液体膨張式サーモスタット(完全独立式・動作温度設定可能)、バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)、過電流ブレーカータイマ機能オートスタート、オートストップ、SVスタート、ON/OFFタイマー温度センサーK型熱電対温度制御PID制御SSR出力棚板耐荷重(kg)5温度分布(幅)25℃ at300℃排気口Φ32mm×2個保証期間3年内装ステンレス(SUS304)外装スチール粉体塗装仕上げ棚ピッチ(mm)35外寸法(mm)550×540×1030棚段数(段)18アズワン品番1-9381-32対流方式自然対流シーズヒーター(W)1400