フレアナットギアレンチ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード35741036 品番FNG-08
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ブレーキパイプやオイルラインの締め緩め作業に!
ギア数72山のラチェット式のため、細かい送りで狭い場所でも作業性に優れています。

ギヤ歯数72山 送り角度(°)5 レンチサイズ(mm)8 寸法D1(mm)22.5 寸法D2(mm)27.3 全長(mm)160 質量(g)79 トラスコ品番397-9822

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:347

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35741045
2015-01-18
用途:
フレアーナット仮付け用

目の付けどころはいいが、プラスチックのカバーのところがすぐに壊れて今は使っていません。
改善点はプラのところの強度アップとスパナの口の部分を持ち手の延長線上にするといいと思います。

8人が参考にしています
対象商品:
35741081
2014-11-08
用途:
フレアナット締め付け

使い物にならない 一発で壊れた 中のバネが出てきた

11人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする