曜日別特売
CDQ2A63TNR-20DMZ-XC6 CD Series(CDQ2A63TNR) SMC 35749078

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDQ2A63TNR)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
35749078
品番
CDQ2A63TNR-20DMZ-XC6
参考基準価格(税別)¥24,310販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980
ストローク(mm)
20
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
材質(パッキン)
(R) NBR(ニトリルゴム)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする