曜日別特売
249029 MADE IN USA K591(バイアス) DUNLOP(ダンロップ) 35749935

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MADE IN USA K591(バイアス)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1本注文コード35749935品番249029
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

Harley-Davidson ロゴ入りタイヤです。
ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。

リム径(inch)19タイヤサイズ100/90-19 F速度記号/荷重表示51VタイプTLパターンK591F適合Front用リム幅(許容範囲)1.85-2.75標準リム幅(inch)2.5主な適合車種Sportster XL1200 1996-2003年式:フロントに使用
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,400/税込1,540
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,900/税込2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする