※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8W735A-18 PASELA(パセラ) Panaracer(パナレーサー) 35757373 8W735A-18 PASELA(パセラ) Panaracer(パナレーサー) 35757373

PASELA(パセラ)

(40件のレビュー)
取扱い終了 特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 サイズ700×35C タイプW/O 注文コード35757373 品番8W735A-18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品はサイズ・タイプなど19種類から選べます 他の種類を見る

サイズラインナップが豊富なオンロードユースのベーシックモデル。
通勤・通学・ツーリングなど様々なシチュエーションに幅広いサイズバリエーションで応える。

仕様レギュラーコンパウンド 材質(ビード)スチール 黒/アメサイド パターンミックスサイピング ケーシングW サイズ700×35C 幅(mm)35 質量(g)680 タイプW/O アズワン品番64-9563-35 ビード径622 推奨内圧(kPa)(最大)620 ETRTO規格35-622
注意
※チューブは付属しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
全国数量2以上のご注文無料

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 40
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57764605
2025-06-02
用途:
メンテナンス
製造業

イメージ通りの商品で価格も含め大変満足しています。

対象商品:
35757425
2023-01-12
用途:
自転車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

注文は簡単にできます。商品もさほど待つこともなく送られてきますし、使用も安心です。

1人が参考にしています
対象商品:
35757355
2023-03-02
用途:
通勤・おかいものに最適
プラスワン 様 (サービス業)

グリップがしっかりしていて、耐パンク性もある。必要にして十分。

対象商品:
35757346
2022-05-10
用途:
クロスバイクのタイヤ交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

通勤用のクロスバイクに、使用しています。
このタイヤは、転がり抵抗と耐摩耗性のバランスが良く、コスパの良いタイヤです。

2人が参考にしています
対象商品:
35757285
2021-07-10
用途:
ポタリング用自転車に装着
製造業

見た目、漕ぎ出しの軽さ、ぬれた路面でのグリップ どれも希望通りでした。
特に見た目は自転車のイメージに合わせて真っ黒なタイヤでないところがクラシカルな雰囲気でお気に入りです。

2人が参考にしています
対象商品:
35757337
2020-10-29
用途:
24x1 / 25-520 で入手できるタイヤはこれくらい
その他業種

物は問題なし。急ぎではなかったので全商品10%引きを待ってチューブと合わせて購入。送料がかからなかったので金額的に一番安かった。

3人が参考にしています
対象商品:
35757294
2021-03-03
用途:
自転車に乗る
教育・研究機関

他のどのサイトで調べてもこの商品をこの値段で購入することが出来ませんでした。
品質にも一切問題は無いので、大満足です。

対象商品:
35757285
2020-07-07
用途:
シティバイクの交換タイヤとして使用。
スタジオドッグハウス 様

安心の日本製タイヤ。ロード用のグレードに比べれば重いのかもしれないが、街中使用では十分。軽快さと安定性は申し分ない。持ちがよい事を願う。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする