248071 SNOW TYRES(スノータイヤ) D502 DUNLOP(ダンロップ) 35757714

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNOW TYRES(スノータイヤ) D502

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1本注文コード35757714品番248071
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

雪路を駆け抜けるテーマを高次元でクリアしたスノーシリーズ。

タイヤサイズ2.25-17 4PR仕様Front・Rear共用タイプWTパターンD502標準リム幅(inch)1.40リム径(inch)17タイヤ幅(inch)2.25
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,400/税込1,540
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,900/税込2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35757723
2018-02-01
用途: 通勤など

“スノータイヤ”なので氷上ではあまりグリップしないけど、雪の上では走る、曲がる、止まる、のどれもよくグリップするね。滑らせてもコントロールしやすくてすごくいい。

1が参考にしています
対象商品 : 35757714
2016-12-29
用途: 雪の日の通勤対策
アットホーム 小川

IRCのスノータイヤとの比較です。ビードが固くつけるのに難儀しました。雪道走行は未実施ですが、若干角張っているので、少し乗りにくい感じがしました。

2が参考にしています
対象商品 : 35757723
2014-02-20
用途: 通勤
Hair Make quaint

雪道でのグリップがノーマルに比べて喰い付いてる感があり、無茶しなければ使えるレベルである。チェーンとあわせて使えば更にいい感じ。

2が参考にしています
対象商品 : 35757723
2013-02-03
用途: 冬シーズン中の走行
自動車・二輪車・自転車関連業

近所を走る郵便配達バイクが装着していたので選びました。
冬シーズン中に3,4回位雪(~5,10cm)が降ります。新雪路の走行性は高いです。通常の路でも無茶な走りをしなければ、冬タイヤを履いていることさえ感じない走行性能です。
今回、自分でタイヤを入れ替えましたが、タイヤのビードはやわらかいので無理なく作業を完了できました。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする