※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角ボルト(PEEK)半ねじ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
M8×50
M8×50
M10×50
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35799197
品番
8×50(30)
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
材質
PEEK(ピーク)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
M8×50
頭部形状
六角
ねじ長さ(mm)
30
種別
半ねじ