※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マキタ
マキタの 切断
マキタの 切断砥石
マキタの 金属用
切断砥石
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(25枚)
注文コード
35803887
品番
A-00175
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,200
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
鋼管、アングル、軽量鉄骨の切断に。
外径(Φmm)
355
厚さ(mm)
3
穴径(Φmm)
25.4
粒度
A36P
適合
355mmエンジンカッタ
種類
真鍮補強
主要切断材料
鋼管、アングル、軽量鉄骨