マキタ
マキタの 切断
マキタの 切断機用カッター(チップソー)
プレミアムタフコーティングチップソー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
35804072
品番
A-50500
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
ヤニや接着剤の付着を防止。超硬質特殊チップ採用。
プレミアムタフコーティングを施すことにより集成材の接着剤やヤニの付着を防止し、抵抗の少ない軽快な作業を実現。
外径(Φmm)
125
穴径(Φmm)
20
刃先厚(mm)
1.4
刃数
42
用途
丸ノコ用
適合
125mm全機種
鋸身厚(mm)
0.9