コガネイ
コガネイの 駆動制御機器・スピードコントローラ
コガネイの 駆動制御関連機器
チェック弁
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35807326
品番
C375
参考基準価格(税別)
¥6,660
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
寸法A(mm)
49
寸法B(mm)
32
寸法C(Φmm)
34
寸法D(Φmm)
50
寸法L(mm)
85
ねじの種類
Rc
管接続口径
3/8
使用流体
空気
ポート数
2
有効断面積(mm
2
)
74
質量(g)
260
使用温度範囲(℃)
0〜60
使用圧力範囲(MPa)
0.07〜0.9
保証耐圧力(MPa)
1.35
給油
不要
Cv値
3.7