コガネイ
コガネイの 駆動制御機器・スピードコントローラ
コガネイの スピードコントローラー
スピードコントローラSCシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35808726
品番
SC0
参考基準価格(税別)
¥2,490
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ペンシリンダ、ジグシリンダに最適な小形、軽量。
配管接続口径
めねじM5×0.8
材質
本体・ロックナット・流量調節ニードル:黄銅(電気ニッケルめっき)、ニードル:ステンレス、チェック弁・Oリング:合成ゴム(NBR)
質量(g)
30
使用温度範囲(℃)
5〜60
使用圧力範囲(MPa)
0〜0.9
クラッキング圧力(MPa)
0.05
保証耐圧力(MPa)
1.32