コガネイ
コガネイの 駆動制御機器・スピードコントローラ
コガネイの スピードコントローラー
スピードコントローラSCシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35808735
品番
SC2
参考基準価格(税別)
¥3,510
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
ペンシリンダ、ジグシリンダに最適な小形、軽量。
配管接続口径
めねじRc1/8
材質
本体:アルミ合金(アルマイト)、ニードル:ステンレス、ロックナット・流量調節ニードル:黄銅(電気ニッケルめっき)、チェック弁・Oリング:合成ゴム(NBR)
質量(g)
55
使用温度範囲(℃)
5〜60
使用圧力範囲(MPa)
0〜0.9
クラッキング圧力(MPa)
0.03
保証耐圧力(MPa)
1.32