コガネイ
コガネイの 駆動制御機器・スピードコントローラ
コガネイの スピードコントローラー
スピードコントローラSCLシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35808753
品番
SCL2
参考基準価格(税別)
¥2,850
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
スリムシリンダに最適な小形、軽量。
配管接続口径
めねじRc1/4
材質
本体:黄銅(電気ニッケルめっき)、ニードル:ステンレス、パッキン:合成ゴム(NBR)
質量(g)
125
使用温度範囲(℃)
5〜60
使用圧力範囲(MPa)
0〜0.9
クラッキング圧力(MPa)
0.06
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.32
取付け方法
おねじ仕様でシリンダ直付け