CDQ2B40-20+0DCMZ-A93L-XC11 CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B40-20+0DCMZ) SMC 35952954

※2-1-M12-1-CQ2-CDQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B40-20+0DCMZ)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
オートスイッチ種類A93
内容量1個注文コード35952954品番CDQ2B40-20+0DCMZ-A93L-XC11
参考基準価格(税別)¥37,290販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
チューブ内径(Φmm)
40
ストロークS1(mm)
20
ストロークS2(mm)
0
作動方式
複動片ロッド
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
A93
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする