310230 ON ROAD SPORTS RX-01 ROAD WINNER IRC 36116997

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ON ROAD SPORTS RX-01 ROAD WINNER

(12件のレビュー)
取扱い終了
タイヤサイズ110/70-17 M/C F
速度記号/荷重表示54H
内容量1本注文コード36116997品番310230
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,500

極太の曲線グループもユニークな、オールラウンドなスポーツバイアス。タイヤの表情は斬新だが、造りは実に質実。耐摩耗性に優れ、ドライ&ウェット時のグリップ力もしっかりキープするコンパウンドを採用し、ライダーに絶対の安心感を与えます。
構造は、断面形状は、フロントは旋回性を重視したラウンド形状。どんなバンク角に対してもランド比を一定に保ち、ライダーに微妙な路面接地感覚を的確に伝える。一方、リアは走行安定性に重点を置いた設計です。また、カーカスに極太ナイロンを2枚重ね、ベルトも2枚追加することで、ハイパワーマシンの荷重やハイスピード走行にも耐え得るタイヤ剛性を確保しています。
パターンは、リアタイヤの左右を横断する曲線のグルーブが斬新かつユニークです。ドライグリップを考慮した極太グルーブに細いサイプを加えることで、ウェットコンディションでの排水性も高めています。スポーツライディングからストリートライディングまで、幅広いシチュエーションで走行性能を発揮します。
ストリートライディングで想定される、さまざまなシーンに対応したコンパウンドを採用。悪天候時などのウェット路面でも確実なグリップ性能をキープ。と同時に、耐摩耗性能を向上させたロングライフにも考慮しました。
カワサキNinja250R・D-TRACKER X 純正装着品。

リム径(inch)17タイヤサイズ110/70-17 M/C F速度記号/荷重表示54HタイプT/LパターンRX01適合Front用外径(Φmm)592標準リム幅(inch)3.0主な適合車種CB-1 1989-1991年式:フロントに使用許容リム幅(inch)2.75~3.50トレッド幅(mm)109
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36117067
2022-07-24
用途: バイクツーリング

舗装路は満点、浅い砂利道なら良、深い砂利道は可ですが傾斜があると発進時に難あり。
水を多く含んだぬかるんだ道は危険です。
一般的なオンロードタイヤとしてとても優秀で、モタードで足出しリーンアウトも危なげなくこなします。

1が参考にしています
対象商品 : 36117015
2018-06-29
用途: バリオス2のフロントタイヤ
運輸・通信業

今まで付いていたタイヤが劣化したため、交換しました。もう少し安いタイヤ(某社のOEM)がありましたが、評判が賛否でしたのでこのタイヤにしました。正直、違いが分かる運転技術はありませんが、タイヤを組む時感じた剛性感やら粘り気なども良く、コストパフォーマンスが高いんじゃないでしょうか。へたくそ運転ゆえ、安心感があっていいと思います。

対象商品 : 36117015
2017-10-20
用途: オートバイのタイヤ交換
BONSAI MOTORCYCLE

いつも使っている銘柄なので安心して使用できる。後継のRX-02もこの位の値段になってくれることを願う

対象商品 : 36117067
2017-07-01
用途: バイクのタイヤ交換

当初の予定よりも早く来てくれたので助かりました。
メイドイン・タイランドと言う事でしたが、特に躊躇する事もなく注文。
実際、かの国では使われているのでしょう。
ジャパンよりも、バイクの需要も高いでしょうから。
かといって、このタイヤがあちこちで大層なトラブルを起こしてるなんて事もないでしょうに。
当方は、スポーツデーモンからの変更ですが、本日、実際に100キロ程皮むきに出かけてきましたが、当たり前ですが、普通に使えます。
峠道も走ってきましたが、取りあえず皮むきが終わってないので、あまり無理しないできましたけど、ステップする一歩手前でカーブを曲がっても、特に怖かったとか言う感じはなかったですね。
レースとかするなら、色々とアラもあるのかもしれませんが、普通にツーリングやツーキングで使う程度ですので、この価格で、この性能が手に入るなら恩の字ではないでしょうか。
値段に変更がなければ、次もこちらを選ぶと思います。
消耗品なんぞは、安くてなんぼです(笑)

1が参考にしています
2014-08-27
用途: XT250Xのタイヤ交換
井塚輪店

W/T 110/70-17 M/C F  W/T 130/70-17 M/C R
国産メーカーと言うことでチョイスしましたが届いたのは前後ともタイ製でした。
製造国を記載してもらえると選ぶときの参考になります。

1が参考にしています
対象商品 : 36117067
2014-09-01
用途: XT250X

国産メーカーですがタイ製でした。
製造国を表示してもらえるとタイヤ選択時に参考になります。

対象商品 : 36117024
2013-12-05
用途: エリミネーター250SE用フロントタイヤ
株式会社サン久

幅が丁度のが無くワンサイズ太いのを買ってしまいビートがちょっと入りずらかったですが、入ってしまえばまったく問題ありませんでした。ハンドリングとかは、普通だと思います。

対象商品 : 36117024
2013-11-14
用途: エリミネーター250SEのフロント
株式会社サン久

丁度良いサイズ100/90-17がなかったのでワンサイズ太いこのタイヤを入れてみました。まったく大丈夫でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする