※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ON ROAD SPORTS DUROTOUR RS310

(51件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード36117252 品番108606
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,300
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る

およそ20年もの長きにわたってライダーたちに愛され続ける、超ロングセラーモデル。日本国内はもとより海外でもその人気はいまだ衰えを知りません。サイズバリエーションも豊かで、さまざまなバイクにも違和感なく装着できます。
構造は、フロントはセンターからショルダーにかけて比較的きつめのRを採用することで、クイックなハンドル操作にもしっかり対応。街乗りでもキビキビとしたマシンコントロールを可能にしています。一方、リアはフラットな断面形状を採用することで、走行時の安定性を重視しました。
放熱効果の高いパターンデザインを採用することで、グリップ性とタイヤ剛性の両方に優れたトータルバランスのとれた仕上がりになっています。また、直進安定性を高めるとともに、排水性能を十分に確保するため、フロント・リアともにセンターグルーブを採用しています。
タイヤ構造やパターンデザインを考慮し、タイヤ性能を十二分に引き出すコンパウンドを配合。安定したグリップ力と耐摩耗性能を兼ね備え、トータルバランスに優れています。

リム径(inch)18 タイヤサイズ90/90-18 M/C F 速度記号/荷重表示51S タイプW/T パターンRS310 標準リム幅(inch)2.15 許容リム幅(inch)1.85〜2.50 トレッド幅(mm)94 タイヤ外径(mm)626
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:173

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 51
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36117216
2022-05-20
用途:
VT250F2F(FE)
その他業種

ねらった角度までスッと倒せてなかなか粘ってくれます。BT-39からの履き換えですが、限界付近は別として山道を流すぐらいならこっちの方が怖さがなく、楽しく走れます。
フロント16インチの特性が助長されるせいか、街乗りでは少しフラフラしますが、ホイールサイズが違えば問題ないでしょう。
峠を攻める訳じゃなければ、コスパはかなり高くオススメです。

1人が参考にしています
対象商品:
36117243
2020-09-24
用途:
タイヤ交換

数年乗ってきた某アジアメーカーのバイクが履いていた純正タイヤがヒビ割れてきたので交換しました。 安心感がまるで違います。もっと早く交換するべきでした。IRCタイヤはコスパも性能も良いので、他に所有してるバイクにも使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
36117252
2020-07-14
用途:
商品補修
自動車・二輪車・自転車関連業

グリップ良さそうですね。18インチタイヤのサイズはあまり選択肢が少ないのでダンロップTT100にしようか迷いましたがこちらを選んで正解だと思いました。

対象商品:
36117401
2020-07-08
用途:
バイクのタイヤ交換に
サービス業

ybr125 のリヤタイヤとして使用しました。純正に比べてグリップアップ、安定性もあがりました。次回もまた頼むと思います。

対象商品:
36117243
2019-10-25
用途:
毎日通勤
三上モータース 様

中華タイヤが標準のEN125から変えました。
簡単に外せた純正中華に比べて、組付けの硬さとビードの載せには苦労しました。
乗り出してビックリ! 全く違う乗り物になりました。
しかも、D社B社よりも2〜3割安ですので二度のビックリでした。
四輪で例えると、雪道をノーマルからスノーに変えたぐらいの違いでした。
あんまり褒め称えると値段が上がって困るのでさらっとすまします。

対象商品:
36117243
2019-12-04
用途:
タイヤ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

老舗が作っているイノウエのタイヤだったので、期待して購入致しました。相談どおりでドライウェットともに期待どおりで、安心してライティング出来ます。経過を見て行きたいと思います。

対象商品:
36117356
2019-07-14
用途:
タイヤ交換

コスパ最高。耐久性はまだわかりませんが十分な性能です。

対象商品:
36117313
2018-07-05
用途:
CB400SS タイヤ
自動車・二輪車・自転車関連業

タイヤ交換にあたって、ツーリングに行きましたがグリップも良く楽しいツーリングになりました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする