曜日別特売
302404 ON ROAD SPORTS GS-11 AW IRC 36117645

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ON ROAD SPORTS GS-11 AW

(20件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード36117645品番302404
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,700

カワサキZ シリーズをはじめ、70~80年代の名車に似合うロングセラー。レトロなパターンが今となっては逆に新鮮ですが、愛車に装着すれば当時の雰囲気を醸し出してくれるはずです。

リム径(inch)18タイヤサイズ4.00H18 R速度記号/荷重表示64HタイプW/TパターンGS-11 AW
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36117593
2025-05-28
用途: ヨンフォアのフロント
studio-k自動車・二輪車・自転車関連業

旧車CB400fourのフロントタイヤとして使っています。定番のTT100はサイドウォールのヒビ割れが酷く、バリ山なのに交換しました。
調べた中で最安でしたが、全く問題ありません。コストパフォーマンス最高です。

2025-01-23
用途: 旧車の
バイク佐藤自動車・二輪車・自転車関連業

現在このサイズサイドカーに使用、同サイズでも、履き比べを実施、耐摩耗性では一万㌔は走れます。
ゴムの割れ等は在りません、コスパが大変良いです。
今年の2025年シーズンが楽しみです。

対象商品 : 36117645
2023-02-25
用途: 50年前の50年前のオートバイに組み込み
バイク佐藤自動車・二輪車・自転車関連業

IRCのタイヤはオゾン破壊の割れなど発生もなく、すでに10人以上に紹介しています。
更に耐摩耗等では、単車で約12000kと長持ち、サイドカーでは約7000k位は走ります。
食い付き等、全然問題ありません。
このサイズ長く製造お願いします。

対象商品 : 36117602
2023-02-15
用途: CB750K0の前輪用

パターンと温故知新の性能も好き。やや堅めのコンパウンドで減りが少ないのも好き。メイドインジャパンも好き。経済的な価格も好き。以上です。

対象商品 : 36117602
2021-07-05
用途: 50年前のオートバイ部品と入れ替え
バイク佐藤自動車・二輪車・自転車関連業

最近は、購入時、このメーカーにしています、食い付きもよく、表面割れなど、なし、
耐摩耗性、今までの倍の距離を走ります。

対象商品 : 36117636
2021-02-25
用途: 手作業でのタイヤ交換を行いましたが、作業もしやすく満足でした。
サービス業

コスパがよい。
溝のパターンも排水しやすく気に入っています。
トレッドの状態も良くよい買い物となりました。
次回もリピートします。

対象商品 : 36117593
2020-09-19
用途: タイヤ交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

安定のイノウエブランドのタイヤはいつも活用しています。

対象商品 : 36117645
2019-06-10
用途: 旧車バイクに
サービス業

旧車によく似合うパターンでライフもそこそこです。
交換時はいつもこれにしています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする