※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AMERICAN WF920 WILD FLARE

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード36117724 品番309645
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,200
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

こだわりユーザーのニーズをカバーする、IRCオリジナルのファイアパターンタイヤ。ファイアパターンの先駆けとなった「WF-910」に改良を加え、サイズバリエーションも豊富に。カスタムパーツのマスターピースとして、アメリカはもちろん、さまざまなバイクにも装着可能です。
構造は、フロントタイヤにはハンドリングを重視したシングルクラウンRを採用。タイヤ断面のショルダーからセンターにかけて、連続したナチュラルなカーブを描くことで、よりスムーズな操縦性能を実現しました。リアタイヤはセンターをフラット気味の大きなR、ショルダーにかけては小さなRのダブルクラウンRを採用。ストレート走行時の安定性を一番に考慮した形状となっています。
「アメリカンバイクのハードなイメージを損なうことなく、よりハードにカスタマイズできるタイヤパターン」というコンセプトから生まれた、燃えさかる炎をイメージさせるワイルドなパターン。デザイン的な美しさもさることながら、同時に十分なタイヤ剛性や排水性も確保しています。デザインと機能が見事に融合したIRCオリジナルの逸品です。
さまざまなシチュエーションで乗り心地の良さを実現するため、コンパウンドを構造とパターンにアジャスト。長距離及び荷物を積んでの走行を想定するとともに、大排気量のアメリカンバイクの重量を支えるためにも、耐久性と耐摩耗性を重視したコンパウンドを採用しています。

リム径(inch)19 タイヤサイズ100/90-19 M/C F 速度記号/荷重表示57H タイプW/T パターンWF920 適合Front用 標準リム幅(inch)2.50 主な適合車種スティード 2001-2001年式:フロントに使用/チューブが必要 許容リム幅(inch)1.85〜2.75 トレッド幅(mm)105 タイヤ外径(mm)670
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:174

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36117724
2022-08-14
用途:
タイヤ交換
運輸・通信業

とても嵌めやすいタイヤでした。また購入したいと思います。

対象商品:
36117821
2021-07-16
用途:
バイク用タイヤ
はやし整骨院 様 (サービス業)

作りもしっかりしていて、他に数台バイクも所有していますがIRCを使用していますがコスパも良く、安心して使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
36117724
2020-02-24
用途:
グラストラッカービックボーイ
サービス業

前回、2017年に同一メーカーの150/90-15を購入しました。「イントルダー250 リヤタイヤ用CR」
裸で発送されて不快に感じましたが、
メールの返信対応も良く改善されるとの意思。

本製品を2020年2月 購入時した際、
タイヤを覆う様に梱包され商品の状態維持に配慮。
「グラストラッカーBB フロントタイヤ」
製造日(2819)

自分で色々される方にとって都合よく、
互いの利に適っております。
納期は比較的に気持ち早い感じがします。
問い合わせ対応も適切と感じ安心して取引き出来ると思います。「無茶は除く」

対象商品:
36117715
2018-10-26
用途:
バイクのメンテナンス
GAIN TIME 様

アメリカン車によく似合い価格も手ごろでした、注文後すぐに届きました。

対象商品:
36117785
2018-06-09
用途:
履き替え作業は大変です
サービス業

イメージより細めに感じます。アメリカンのわりによく倒せます コーナーリング吉 スポークホイルのこのサイズは履き替え作業が難点ですねデザインは気に入ってます 。十分です

対象商品:
36117724
2016-03-01
用途:
バイクのタイヤ交換

商品に大変まんぞくしています

対象商品:
36117724
2014-10-05
用途:
ドラッグスター400フロントタイヤ交換

あらゆるネットショッピングで最安値
しかも、チューブやリムテープも格安。
3000円以上で送料無料になるのが嬉しい。

対象商品:
36117706
2014-05-15
用途:
バイクのタイヤ交換に

バイクのタイヤが交換時期になったので
購入することにしました。
ネットで色々と調べていると
なんと!
モノタロウさんが、一番安くて、¥3000で送料も無料に・・・・
レビューですが、乗った感じも素敵ですが
なんと言っても、このファイヤーパターンがお気に入りです!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする