曜日別特売
114249 AMERICAN WF920 WILD FLARE HEAVY DUTY IRC 36117873

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AMERICAN WF920 WILD FLARE HEAVY DUTY

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード36117873品番114249
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,200

大排気量マシンのウェイトやパワーに対応したモデル。ケース剛性を強化するとともに乗り心地のよさとグリップ力も考慮。市街地でのストップ&ゴー、連続するワインディング、多降水・・・。そんな日本の交通事情と気象条件に適応した、ハーレー用のタイヤの決定版!

リム径(inch)16タイヤサイズ150/80-16 M/C R速度記号/荷重表示71HタイプT/LパターンWF920 HD
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36117855
2015-02-11
用途: xv1600ロードスター

タイヤのパターンがファンキーで好みが分かれると思いますが自分はいいと思います。まだ装着したばっかりで大した距離を走っていませんが特に不満はないです。価格的には大満足しています。

対象商品 : 36117873
2013-11-10
用途: H/D スポーツスターに

自分で交換するので価格重視ですが。
パターンが特徴的なので、気にならなければ良いタイヤです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする