※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AMERICAN GS-23

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード36117934 品番102762
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,100
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ハイウェイトクルーザーにマッチさせた高剛性タイプです。ライディング中のドッシリとした安定感に定評があります。スズキイントルーダー400cc・800cc、ブルバード400cc・800cc純正装着品。

リム径(inch)16 タイヤサイズ130/90-16 M/C F 速度記号/荷重表示67H タイプW/T パターンGS23F
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする