※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AMERICAN GS-23

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード36117952 品番116360
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥31,700
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ハイウェイトクルーザーにマッチさせた高剛性タイプです。ライディング中のドッシリとした安定感に定評があります。スズキイントルーダー400cc・800cc、ブルバード400cc・800cc純正装着品。

リム径(inch)15 タイヤサイズ170/80-15 M/C R 速度記号/荷重表示77H タイプT/L パターンGS23R
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする