AMERICAN NF27/NR31

(3件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 36117977 品番 107779
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

ミドルアメリカンに対応した設計により、安定した走りを実現する信頼のモデル。パターンやコンパウンドの最適化により、変化する路面コンディションにも対応。ヤマハドラッグスター250cc純正装着品。ヤマハVX250ビラーゴ純正装着品。

リム径(inch)18 タイヤサイズ80/100-18 M/C F 速度記号/荷重表示47P タイプW/T パターンNF27
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:174

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36117977
2018-02-13
用途:
タイヤ交換
しんそう三鷹南口 様 (医療・福祉・介護関連業)

何と言っても商品がすぐ届くのが最大のメリットです。品質は十分です。

対象商品:
36117977
2017-10-31
用途:
バイクのタイヤ交換
しんそう三鷹南口 様 (医療・福祉・介護関連業)

商品については何の問題もありません。在庫がありすぐに届くのがとても有り難く、作業効率アップにつながり助かっています。

対象商品:
36117977
2016-04-18
用途:
YB125SPの前輪に使用

本来はドラッグスター250の新車に装着されているクルーザー用タイヤですが、YBR125、YB125SP 、GN125H、EN125-2A等の前輪用としても使えます。
これらの車種の純正サイズは2.75-18なので80/100-18はワンサイズ大きくなりますが問題なく装着できます。
タイ王国で製造されたものでしたが、純正タイヤは中華製のチェンシンタイヤですのでグリップは比べ物にならないくらい良くなりました。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする