曜日別特売
129410 AMERICAN NF53/NR67 IRC 36118013

AMERICAN NF53/NR67

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
リム径(inch)17
パターンNF53
速度記号/荷重表示49P
内容量1本注文コード36118013品番129410
参考基準価格(税別)¥10,300販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

タイヤ構造やパターンデザインを専用に設計することで、マシンとのベストなマッチングを約束。純正装着品ならではの快適な乗り心地を体感してください。カワサキエリミネーター125cc純正装着品。

リム径(inch)17タイヤサイズ90/90-17 M/C F速度記号/荷重表示49PタイプW/TパターンNF53標準リム幅(inch)2.15主な適合車種エリミネーター125 2001-2008年式:フロントに使用/チューブが必要許容リム幅(inch)1.85~2.50トレッド幅(mm)89タイヤ外径(mm)596
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-21
用途: バイク修理

エリミネーター125に使用する為に購入。注文後、すぐに届き助かりました。価格にも送料無料にも満足です。

対象商品 : 36118013
2015-11-26
用途: フロント用ですが、リヤタイヤに使用しました。
個人のお客様

IRC NF53 90/90-17 のタイヤの感想です。RZ50のリヤタイヤに使用しました。フロント用でしたが、このサイズのタイヤは種類が少なく選択幅が無いので、テストで使用しましたが、予想以上に良かったです。エリミネーター125のフロント採用だけあり、バランスがイイです。ハイグリップまでは行きませんが、タイヤの腰があり、早めに少しすべりますが、アクセルでコントロール出来る範囲です。ゴムも固くは無いです。耐久性は、まだ判りませんが、そんなに悪くは無いと思います。この金額で、これだけの性能は、かなりいい仕事だと思います。

3が参考にしています
対象商品 : 36118022
2012-09-20
用途: 自分で取付て使用
建設業・工事業

色々調べましたが一番安価でした。消耗品なのでまた購入したいと思います。

対象商品 : 36118013
2012-06-06
用途: フロントタイヤ

どの店で買うより安い、使用した感想は馴れれば普通

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする