※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LIGHT WEIGHT SPORTS MBR-740

(24件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード36118065 品番321707
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,700
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ミニバイク用のハイグリップタイヤ。3.00-10と3.50-10の2サイズをご用意しました。3.50-10はタイヤ剛性を向上させ、熱ダレ対策コンパウンドを採用した「サマーSP」もラインアップします。路面コンディションに合わせて選択可能です。

リム径(inch)10 タイヤサイズ3.00-10 速度記号/荷重表示42J タイプT/L パターンMBR740 適合Front・Rear共用 標準リム幅(inch)2.15 主な適合車種ヴェルデ 2000-2000年式:フロント/リアに使用 許容リム幅(inch)1.85〜2.15 トレッド幅(mm)86 タイヤ外径(mm)409
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:176

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36118083
2022-05-09
用途:
アドレスv100前後に。
有限会社遠所モータース 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

10インチでのカートコース練習用に。こちらで10%引き購入で安いし、減り具合も長持ち、グリップもエエしバランス最高で気に入っています。

1人が参考にしています
対象商品:
36118074
2020-04-26
用途:
オートバイメンテナンス

パターンがカッコよいので購入しました、さすがハイグリップタイヤ、耐久性はさておき、よくグリップはしてくれました。

対象商品:
36118074
2019-07-19
用途:
安くてハイグリップ
建設業・工事業

アドレスV125のフロントタイヤに使ってますが、TT93GPに比べてハンドリングが自然で安定してます。
これからもリピートします。

2人が参考にしています
対象商品:
36118083
2018-11-28
用途:
ベスパに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

定評のあるハイグリップタイヤなので、大変満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
36118074
2018-12-19
用途:
ミニバイクレースに使用してます。

MBR740が自分にとても相性が良く、食い付き最高です。

対象商品:
36118083
2018-02-28
用途:
ツーリング
有限会社 田中商事 様 (運輸・通信業)

このタイヤは、間違い無しです。
グリップが半端ないです!
また、購入します。

対象商品:
36118074
2017-06-29
用途:
スクーター補修用
自動車・二輪車・自転車関連業

全天候での性能は一番バランスが取れていると思います。

まぁ信者なだけですが。

1人が参考にしています
対象商品:
36118065
2017-09-01
用途:
エンジンオーバーホール時に使用
建設業・工事業

はじめて4サイクルエンジン オーバーホールするのに購入しました。素人の私でもスムーズにバルブを外す事ができ 価格もリーズナブルで満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする