業務用タイヤ(PZ30/PZ35)

(13件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 36118607 品番 122520
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥18,700 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

働くバイクを応援。国内メーカーのすべての業務用バイクに対応した充実のラインナップ。

リム径(inch)8 タイヤサイズ130/70-8 R 速度記号/荷重表示42L タイプTL パターンPZ-35 適合Rear用 主な適合車種ジャイロX 2008-2016年式:リアに使用
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:169

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36118573
2022-06-19
用途:
ジャイロキャノピー4サイクル
運輸・通信業

ジャイロキャノピーのフロントタイヤに使用。
タイヤ交換したらハンドルのブレが無くなりました。

対象商品:
36118546
2021-11-16
用途:
ホンダ ジャイロの前輪
その他業種

コスバが良いですね!ジャイロの前輪は消耗が早いので、ランニングコストは大事。良い商品だと思います。

対象商品:
36118546
2021-07-10
用途:
ジャイロキャノピーのフロントタイヤ交換
宗教法人天理教心治分教会 様 (サービス業)

このタイヤの前は、角張ったスノータイヤを履いており、コーナーリングに不安がありました。
このタイヤ交換で、雨の日も安心してカーブを曲がれます!

1人が参考にしています
対象商品:
36118607
2018-10-14
用途:
ホンダジャイロXのTD02の後輪
その他業種

納車した時に履いているタイヤと同じタイヤで、一番安かったので満足!

対象商品:
36118521
2017-03-23
用途:
ジャイロXのフロントタイヤ

ジャイロはフロントタイヤへの負担が多いらしく、
摩耗が早いので、安く交換出来るのはありがたいです。

対象商品:
36118546
2016-05-02
用途:
通勤に使用

業務用タイヤですので、多少は持ちがいい?かなって思って購入2回目。前回の、タイヤは2年半もちましたが、こんなもんなのかな。

1人が参考にしています
対象商品:
36118546
2016-07-08
用途:
通勤

比較的安価で満足です。
またしばらく乗れます。

対象商品:
36118546
2016-05-12
用途:
通勤にて使用。
ハラマコ 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

問題は今の所は有りません。今回はフロントだけでしたが、次回はリアも取り替え予定です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする