※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GP-1

(21件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 リム径(inch)21 注文コード36118941 品番301392
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,600
この商品はリム径など9種類から選べます 他の種類を見る

トータルバランスに優れ、あらゆるライダーのさまざまなニーズに応えるオールラウンドモデル。エントリーユーザーはもとより、経験豊富なエキスパートにとっても扱いやすいです。

リム径(inch)21 タイヤサイズ2.50-21 F 速度記号/荷重表示4PR タイプWT パターンGP1 適合Front用 主な適合車種ハスラー50 1993-1998年式:フロントに使用/チューブが必要
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36118932
2020-12-04
用途:
MT50Fタイヤ交換

かれこれ3本目のリピート。価格バランスからするとベストか。ただ、側面のひび割れが某B社のものより目立つ。

2人が参考にしています
対象商品:
36118984
2020-05-12
用途:
スーパーカブ110のリアタイヤ

オフテイストでゴツくて良い。オフ走行の安心感があります。柔らかいのでタイヤ交換がしやすいです。ただ、減りは少し早めかも?

2人が参考にしています
対象商品:
36118932
2019-10-18
用途:
タイヤ交換
製造業

発送も早く、タイヤ自体もしっかりした物でした。
モノタロウさんは、取扱商品が多く大変助かります。

対象商品:
36119011
2019-05-30
用途:
舗装路から山道を走る
Fガレージ 様

前回、前輪が減ってからIRC、GP-1 に換えてから約1年になるけど、舗装路から山道を8対2位の割合で走ることが多いですが舗装路は勿論、山道の泥や砂利のある道でも安心して走れるので今回は後輪も純正タイヤからGP-1 に換装しました。舗装路も悪路もガッチリグリップしてくれるので安心感があります。車両はスズキRH250

2人が参考にしています
対象商品:
36118984
2018-12-03
用途:
スーパーカブ110畑通い
まつた 様 (その他業種)

スーパーカブ110に無理やり装着。サイズ的には少し無理があるが、草道や農道を走るには最高。畑に通うのが楽しい。2.5×17フロント用があればいいな。

対象商品:
36118984
2019-01-04
用途:
バイクのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

まだ装着していませんが、タイミング的にIRC製品が一番安く買えたのがMonotaROでした。
製造日はほどほどに新しい物でした。

対象商品:
36118932
2018-04-21
用途:
バイクのレストア時
川村 大 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

バイク、ハスラーTSー503のレストア時に使用しました。値段も安いし満足しています。

対象商品:
36119027
2018-05-27
用途:
スズキ TS50に使用しました
大石織布 様 (製造業)

純正でついていたものと同じもので交換しました。コスパ満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする