※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

22280B モーターサイクル用チューブ IRC 36119291 22280B モーターサイクル用チューブ IRC 36119291

モーターサイクル用チューブ

(517件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 タイヤサイズ130/90-6 5.4-6 バルブTR-87 注文コード36119291 品番22280B
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品はタイヤサイズ・バルブなど55種類から選べます 他の種類を見る
タイヤサイズ130/90-6 5.4-6 バルブTR-87 リム径(inch)6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:182

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 517
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-24
用途:
小型自動二輪タイヤ交換時に使用

リム変形の為エア漏れの恐れがあるのでチューブレスタイヤと組み合わせて使用。バルブはTR87でコアもキャップも付属していました。
小口径はTR87かJS244Aでないとエアが入れにくいです。

1人が参考にしています
2025-10-31
用途:
バイクのカスタムに使用
運輸・通信業

良い感じに膨らみ使い良かったです。
しかも、安価で迅速丁寧な対応をして頂き、とても満足しています。

1人が参考にしています
2026-01-30
用途:
祭りの山車パンク修理
宮崎鉄工 様

祭りの山車のタイヤがパンクしており、チューブを交換する事が出来ました。安心のIRC製チューブで大満足です。

2025-08-26
用途:
原付のタイヤに使用
建設業・工事業

いたって普通なチューブです 耐久性はかなりあると思います 長年使うと 空気を入れる金属部分がさびて ホイール内部に広がります 通常はそこまでつかいませんが 耐久性は確かです

対象商品:
35114082
2025-10-22
用途:
カブのパンク修理が出来ない時
サービス業

チューブに分かりやすいラインも入ってて、交換しやすく、問題無く使ってます

対象商品:
36120174
2025-08-23
用途:
オフロードタイプのオートバイ用
自動車・二輪車・自転車関連業

経年劣化のため買い換え。普段使っているヘビーチューブと違い、厚さが薄いのでタイヤレバーで傷を付けないよう慎重に組み付けました。賛否両論ありますが私はベビーパウダーを使用してチューブとタイヤの貼り付きを予防しています。

2025-07-29
用途:
スーパーカブリア取り付け

スーパーカブのリアタイヤのパンク修理後のチューブ交換で使用している
チューブ厚みもあり兼価でいつもお世話になっております。

2025-09-19
用途:
ホンダ・カブ110のタイヤ交換
YUJIN工房 様

定番のチューブで問題なく交換。耐久性があるチューブですがタイヤは命に関わるので毎回交換しています。価格も手頃で助かっています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする