057-0620 ロッククイックパテ80LS ロックペイント 36161596

ロッククイックパテ80LS

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(3.5kg) 注文コード36161596 品番057-0620
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

2液型ポリエステル樹脂パテ。
防錆鋼板・高張力鋼板対応型、厚付け用鈑金タイプ。
ヘラ伸び、ヘラ切れが良く、思うように盛り付けできます。
タレにくく、一度に厚付けが可能です。
乾燥が速く、研磨作業性にすぐれています。
高張力鋼板対応の低収縮タイプです。

種類標準型 乾燥時間(分)強制乾燥/10以上(60〜70℃) 可使時間(分)4〜7 研磨可能時間(分)30以上(20℃) 危険等級V 危険物の類別第二類 危険物の品名その他のもので政令で定めるもの 危険物の数量2.823L 危険物の性状第2種
注意
※硬化剤(057-0063)は別売です。
※ノンセッティングで強制乾燥(70℃以下)が可能です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36161596
2016-05-09
用途:
ばんきん

材料屋に聞いたら3500円だったんで高いです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パテ補修の方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pate_howtouse/
2023-03-09

「自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする