※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CD Series(CDQ2F40TF)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ポートねじの種類・リード線・タイプ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ポートねじの種類
(TF) G
タイプ
(-) 空気圧タイプ
注文コード
36218263
品番
CDQ2F40TF-100DMZ
参考基準価格(税別)
¥15,950
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
100
タイプ
(-) 空気圧タイプ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
CADデータダウンロード