ホワイトサム
ホワイトサムの 製菓・製パン用品
ホワイトサムの 製パン用品
ホワイトサムの パン型
ENDO アルタイト 食パンケース
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
36221511
品番
1斤
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
中性洗剤と柔らかいスポンジで洗い、よく水気を取り除いてからご使用ください。表面が傷つくと、そこからサビる事があります。取扱いにはご注意ください。食洗機不可です。
材質
アルミメッキ鋼板
内寸法(mm)
195×95×95
板厚(mm)
0.6
コード
317000100
底寸法(mm)
182×90
注意
※使用前に空焼きが必要です。酸化防止用サビ止め油を軽く拭き取り、オーブンが冷えている時に250℃位まで徐々に熱を加え20分程空焼きします。やけどに気を付け、汚れを拭き取ります。その後、油脂やショートニングなど蓋や本体の内面に塗り、200〜220℃に予熱したオーブンに入れ15〜20分程焼いてください。
※表面が傷つくと、そこからサビることがあります。取扱いにはご注意ください。
※フタとのセット販売です。
※食洗機不可です。