曜日別特売
B41MXL4.8 パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅4.8mm ゲイツ・ユニッタ・アジア 36222803

 

B41MXL4.8 パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅4.8mm ゲイツ・ユニッタ・アジア 36222803
B41MXL4.8 パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅4.8mm ゲイツ・ユニッタ・アジア 36222803
B41MXL4.8 パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅4.8mm ゲイツ・ユニッタ・アジア 36222803
B41MXL4.8 パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅4.8mm ゲイツ・ユニッタ・アジア 36222803

パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅4.8mm

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本ベルトピッチ周長(mm)83.312注文コード36222803品番B41MXL4.8
参考基準価格(税別)¥690販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形)
1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。

歯数41ベルト幅(mm)4.8材質(本体)クロロプレンゴム種類タイミングベルトベルトピッチ周長(mm)83.312タイプ標準ピッチ(mm)2.032ベルト厚(mm)1.14材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形MXL
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36226811
2017-03-02
用途: 省力化機器メンテナンス
サービス業

通常手配よりも安くて満足しています。強度的にも全く問題ありません

対象商品 : 36222767
2017-02-09
用途: 掃除機のモーターヘッドに使用

掃除機のモーターヘッドに使用してます。定期的な交換が必要ですが、モーターヘッドを購入することを考えると非常に安上がりです。

対象商品 : 36224422
2016-11-05
用途: 弱電搬送機用メンテナンス
サービス業

全く問題なく むしろ既存よりもとても良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする