ホワイトサム
ホワイトサムの 製菓・製パン用品
ホワイトサムの デコレーター・絞り袋・スパチュラ
ホワイトサムの 絞り口金・絞り袋
ENDO ホワイトサム シームレス口金
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
穴径(Φmm)
Φ6
直径×高さ(mm)
Φ30×43
注文コード
36222981
品番
2010
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
この商品は
穴径・直径×高さ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
White Thumbシリーズに18-8ステンレス製の口金が追加。真鍮口金と用途に合わせてご使用ください。シームレスでつなぎ目がなく、洗浄しやすく衛生的です。
材質
18-8ステンレス(sus304)
穴径(Φmm)
Φ6
外径(Φmm)
【上】Φ20
コード
294001010
直径×高さ(mm)
Φ30×43