ホワイトサム
ホワイトサムの 製菓・製パン用品
ホワイトサムの 製パン用品
ホワイトサムの カッター・ローラー
ENDO 18-8五連カッター スペシャル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36223577
品番
-
参考基準価格(税別)
¥32,200
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
パイ生地やクッキー生地など、均一の幅でカット出来ます。
仕様
●刃径(mm)×全長(mm):Φ63×250●最小幅(mm)〜最大幅(mm):約49〜534
材質
18-8ステンレス(sus304)
コード
373000120
注意
※刃は鋭利です。取扱いには、十分にご注意ください。用途以外のご使用はご遠慮下さい。