曜日別特売
328-EV8YU-15 パワーグリップEVベルト EV8YUタイプ 幅15mm ゲイツ・ユニッタ・アジア 36224343

328-EV8YU-15 パワーグリップEVベルト EV8YUタイプ 幅15mm ゲイツ・ユニッタ・アジア 36224343
328-EV8YU-15 パワーグリップEVベルト EV8YUタイプ 幅15mm ゲイツ・ユニッタ・アジア 36224343
328-EV8YU-15 パワーグリップEVベルト EV8YUタイプ 幅15mm ゲイツ・ユニッタ・アジア 36224343

パワーグリップEVベルト EV8YUタイプ 幅15mm

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本ベルトピッチ周長(mm)328注文コード36224343品番328-EV8YU-15
参考基準価格(税別)¥3,130販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ベルト構成材料を改良して伝動容量をアップした高強度ベルト。
新円弧歯形、円弧歯形の優位性はそのままに、材料改良により大幅な伝動容量のアップを実現。

ベルト形EV8YUベルト幅(mm)15歯数41ピッチ(mm)8ベルトピッチ周長(mm)328材質(本体)ハイモジュラスゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)5タイプ標準種類EVベルト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36228507
2021-02-23
用途: 自転車ベルトの交換時に使用

数万km乗りました自転車のベルトから異音(寒い時にきしむ)が聞こえたため、サイズの合うものを探して購入しました。幅・形状共に純正品とは異なりますが、クランク・スプロケット(ベルトはプーリーでしょうか)にも合って、使用できました。歯飛びもせずに調子いいです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする